Cârlige de extragere lungi (pereche)

Cod articol.: 034000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Adâncime de prindere min. 135 mm
Tip produs Braţ extractor
Material oțel
Lungimea totală 170 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 034000
EAN / GTIN 4021176876165
Număr producător 034000
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cârligele de declanșare sunt piese de schimb pentru extractoarele de volan din seria 34. Cârligele de tragere scurte și lungi sunt concepute pentru utilizare universală pe volane cu fante de tragere mari.
  • Cârligele de declanșare cu mișcare liberă care glisează pe traversă permit, de asemenea, îndepărtarea componentelor excentrice

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 135 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 5 5/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 8 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 5/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1/8
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 11,5 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 7/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 5 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/16
  • Lungime totală [mm]: 170 mm
  • Lungime totală [inch]: 6 11/16