• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lange Abzugshaken (Paar)

Artikel-Nr.: 034000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Spanntiefe min. 135 mm
Produktart Abzieharm
Material Stahl
Länge gesamt 170 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 034000
EAN / GTIN 4021176876165
Herstellernummer 034000
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Abzugshaken sind Ersatzteile für Lenkradabzieher der Baureihe 34. Die kurzen bzw. langen Abzugshaken dienen dem universellen Einsatz bei Lenkrädern mit großen Abziehschlitzen.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 135 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 5 5/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 8 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 5/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 11,5 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 7/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 5 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/16
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 11/16