Ganchos extractores largos (Par)

Número de artículo: 034000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 034000
EAN / GTIN 4021176876165
Número del fabricante 034000
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los ganchos de extracción son piezas de repuesto para extractores de volante de la serie 34. Los ganchos de extracción cortos y largos se utilizan de manera universal en volantes con grandes ranuras de extracción.
  • A través de los ganchos de extracción móviles que se deslizan en la traviesa, también se pueden desmontar componentes excéntricos.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 135 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 5 5/16
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 8 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 5/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 3,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 11,5 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 7/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/16
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6 11/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)