• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dlouhé stahovací čelisti (pár)

Artiklové číslo: 034000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Hloubka upnutí min. 135 mm
Druh produktu Stahovací rameno
Materiál ocel
Celková délka 170 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 034000
EAN / GTIN 4021176876165
Číslo výrobce 034000
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • tažné čelisti jsou náhradní díly pro stahováky volantů řady 34. Krátké nebo dlouhé stahovací čelisti jsou určeny k univerzálnímu použití na volanty s velkými drážkami pro stahováky.
  • Výstředné součásti lze také stahovat díky volně se pohybujícím stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 135 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 5 5/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 8 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 5/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 3,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 11,5 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 7/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 5 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/16
  • celková délka [mm]: 170 mm
  • Celková délka [palec]: 6 11/16