Baterie reîncărcabilă cu USB-C pentru o soluție inteligentă de încărcare

Cod articol.: 03.5959
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 03.5959
EAN / GTIN 5708997359594
Număr producător 03.5959
L-Număr L01540 100298
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Descoperă viitorul alimentării mobile cu bateria noastră USB-C.
Această baterie de înaltă performanță oferă o funcție de încărcare directă USB-C și asigură confort și eficiență.

Bateria USB-C BATTERY 18650 permite înlocuirea rapidă și reîncărcarea la nevoie.
Datorită posibilității de a înlocui ușor bateria și de a o încărca prin USB-C, puteți introduce o baterie nouă, complet încărcată, și vă puteți continua activitatea.

SCANGRIP INFINITY POWER este mai mult decât o simplă sursă de alimentare – este o soluție inteligentă de încărcare care vă permite să rămâneți productiv oriunde v-ați afla.
Cu designul său ușor de utilizat și tehnologia eficientă de încărcare USB-C, această baterie este soluția definitivă.

De ce ar trebui să alegeți o lampă de lucru cu acumulator USB-C 18650:
Viitorul energiei portabile
Înlocuire și încărcare ușoară a bateriei prin USB-C
Lucru fără întreruperi
Sursă de alimentare fiabilă și durabilă

Caracteristică:

  • Tip baterie: BATERIE USB-C 18650 Li-ion
  • Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
  • Tensiune baterie: 3,65
  • Capacitate baterie: 2600
  • Temperatură de încărcare C.: +5 până la +40 °C.
  • Temperatură de încărcare F: +41 până la +104 °F.
  • Consum maxim de energie: 09:49:00
  • Temperatura de funcționare C.: -10 până la +40 °C.
  • Temperatură de funcționare F.: +14 până la +104 °F.

Livrare:

1 x baterie USB-C 18650