Batterie rechargeable avec USB-C offrant une solution de charge intelligente

Réf.: 03.5959
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 03.5959
EAN / GTIN 5708997359594
Réf. fabricant 03.5959
Article hors catalogue L01540 100298
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Découvrez l'avenir de l'alimentation portable avec notre batterie rechargeable USB-C.
Cette batterie haute performance offre des capacités de charge directe USB-C, pour plus de commodité et d'efficacité.

La BATTERIE USB-C 18650 permet un échange et une charge en toute simplicité, à tout moment.
Grâce à la possibilité de changer facilement la batterie et de la charger via USB-C, vous pouvez insérer une nouvelle batterie complètement chargée et continuer votre travail.

SCANGRIP INFINITY POWER est plus qu'une simple source d'alimentation : c'est une solution de recharge intelligente qui vous permet de rester productif où que vous soyez.
Avec sa conception pratique et sa technologie de recharge USB-C efficace, cette batterie est la solution idéale pour les personnes qui recherchent une source d'alimentation fiable et durable.

Pourquoi choisir une lampe de travail avec batterie USB-C 18650 :
L'avenir de l'alimentation portable
Remplacement et chargement faciles de la batterie via USB-C
Travail ininterrompu
Source d'alimentation fiable et durableSource d'alimentation fiable et durable

Caractéristique(s):

  • Type de batterie: USB-C BATTERY 18650 Li-ion
  • Source d'énergie: Rechargeable Battery
  • Tension de la batterie: 3.65
  • Capacité de la batterie: 2600
  • Température de charge C: +5 to +40 °C
  • Température de charge F: +41 to +104 °F
  • Consommation électrique maximale: 9.49
  • Température de fonctionnement C.: -10 to +40 °C
  • Température de fonctionnement F.: +14 to +104 °F

Livraison:

1 batterie USB-C 18650