{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 1,5 m | |
| Clasa cablului | H05RN-F | |
| Structura cablului | 3G1,0 | |
| Putere absorbită | 450 W | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz; 60 Hz | |
| Serie | SCANGRIP | |
| Clasă de protecție IP | IP66 | |
| Clasă de protecție IK | IK07 | |
| Denumirea producătorului | LED-Lichtband; Rope light 50 m | |
| Flux luminos max. | 50.000 lm | |
| Unghi fascicul max. | 120 grad | |
| Politică / etichetare | Directiva EMV; Marcaj CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Bandă luminoasă | |
| Lungimea totală | 50.000 mm | |
| Material | plastic | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatură maximă de funcţionare | 40 °C | |
| Luminozitate reglabilă | nein | |
| Unghi fascicul reglabil | nein | |
| Focalizarea poate fi reglată | nu | |
| Temperatură culoare reglabilă | nein | |
| CRI (Index de redare a culorilor) | 80 | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 03.5820 | |
| EAN / GTIN | 5708997358207 | |
| Număr producător | 03.5820 | |
| L-Număr | L01540 100295 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |