DIFUZOR SCANGRIP

Cod articol.: 03.5750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 03.5750
EAN / GTIN 5708997357507
Număr producător 03.5750
L-Număr L01030 70
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Difuzorul de lumină este conceput pentru a răspândi și îndulci lumina, permițându-vă să iluminați un întreg spațiu de lucru și evitând umbrele dure. Acesta vă oferă o funcționalitate sporită și noi posibilități de a vă adapta și mai mult lumina de lucru la sarcina de lucru specifică. Capacul este incredibil de neted și ușor. Magneții puternici încorporați fac ca montarea capacului pe lampa SCANGRIP să fie ușoară și sigură. Utilizarea difuzorului SCANGRIP DIFFUSER împreună cu MULTIMATCH 3 crește semnificativ funcționalitatea lămpii de lucru, deoarece difuzorul înmoaie și răspândește lumina pe suprafața mașinii, astfel încât evitați strălucirea și umbrele dure ale luminii. DIFUZORUL SCANGRIP se aplică în special pentru verificarea punctelor înalte în timpul vopsitului, precum și la repararea loviturilor auto și la detectarea penițelor de praf la vopsire. - Răspândește și îndulcește lumina evitând umbrele dure- Luminează întreaga zonă de lucru - chiar și în cel mai întunecat colț- Minimizează reflexiile și lumina dură- Reduce orbirea. Se potrivește cu:. - 03. 5440 NOVA 3K- 03. 5441 NOVA 3K C+R- 03. 6000 NOVA 4 SPS- 03. 5653 MULTIMATCH 3- MULTIMATCH 2