{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 1,5 m | |
| Třída kabelu | H05RN-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,0 | |
| Příkon | 450 W | |
| Síťová frekvence | 50 Hz; 60 Hz | |
| Řada | SCANGRIP | |
| Typ krytí IP | IP66 | |
| Typ krytí IK | IK07 | |
| Označení výrobce | LED-Lichtband; Rope light 50 m | |
| Světelný tok max. | 50 000 lm | |
| Úhel vyzařování max. | 120 stupeň | |
| Směrnice/označování | Směrnice o EMK; Značka CE | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Typ krytí/třída ochrany | Typ krytí IK; Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Světelná lišta | |
| Celková délka | 50 000 mm | |
| Materiál | plast | |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | |
| Svítivost nastavitelná | ne | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ne | |
| Nastavitelné zaostření | ne | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| CRI (index vykreslení barev) | 80 | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 03.5820 | |
| EAN / GTIN | 5708997358207 | |
| Číslo výrobce | 03.5820 | |
| L-číslo | L01540 100295 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |