LINE LIGHT C+R - Lampă de inspecție

Cod articol.: 03.5243
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 5 m; 5 m
Clasa cablului H05RN-F; H05RN-F
Putere absorbită 8 W
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 5,2 Ah
Durată de funcţionare 2,5 h
Timp de încărcare per acumulator 4 h
Clasă de protecție IP IP65
Clasă de protecție IK IK07
Flux luminos max. 900 lm
Intensitate de iluminare max. 1.800 lx
Unghi fascicul max. 75 grad
Temperatură culoare max. 6.500 K
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Culoarea negru; alb
Tip de protecție / clasa de protecție Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Material aluminiu; plastic
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatură maximă de funcţionare 40 °C
Luminozitate reglabilă nein
Unghi fascicul reglabil nein
Temperatură culoare reglabilă nein
Culoarea luminii Alb rece
CRI (Index de redare a culorilor) 80
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 03.5243
EAN / GTIN 5708997352434
Număr producător 03.5243
L-Număr L01030 51
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

LINE LIGHT C+R - Noua versiune a lămpii noastre de lucru pentru inspecție cu o creștere de 170% a puterii luminoase. LINE LIGHT C+R este o lumină de inspecție și o lanternă extrem de puternică într-unul singur. Atunci când aveți nevoie, pur și simplu răsuciți cablul pentru a-l scoate și bucurați-vă de iluminarea puternică timp de până la 8 ore. Designul foarte subțire, cu un diametru de numai 25 mm, face posibilă iluminarea chiar și a zonelor greu accesibile și compacte. Prin intermediul unei prisme încorporate, LINE LIGHT C+R concentrează lumina într-un unghi de 75°, oferind o iluminare extrem de puternică și luminoasă a zonei de lucru specifice. Evitați orbirea în timpul lucrului și reglați unghiul fasciculului pentru a oferi o lumină de lucru optimă în zona de lucru specifică. Lampa noastră de mână de inspecție LINE LIGHT C+R s-a născut cu DUAL SYSTEM - adică o nouă funcționalitate de iluminare inteligentă și inovatoare. DUAL SYSTEM înseamnă atât reîncărcabilă, cât și cu cablu de cauciuc de 5 m, oferind posibilități de aplicare nelimitate și libertate totală în operațiunile dvs. zilnice. Ca accesorii opționale sunt disponibile corpuri flexibile cu gât de gâscă. LINE LIGHT C+R este fabricat în Danemarca. Șapte avantaje oferite de LINE LIGHT C+R modernizat:. - Putere luminoasă îmbunătățită, crescută cu peste 170%- Lumină de inspecție robustă și lanternă într-unul singur- Reîncărcabilă cu o durată de funcționare de până la 8h- Robustă și rezistentă la apă, IP65- Noul comutator magnetic, electronic- Design ultra-subțire (25mm) permite inspecția chiar și în cele mai inaccesibile locuri. // Designul LINE LIGHT C+R este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 4070035.

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Cablu: 5 m 2 x 1mm2 H05RN-F
  • Capacitatea bateriei: 5200 mAh
  • Clasa de protecție: IP 65
  • Consumul de energie, max.: 8 W
  • Flux luminos: 900 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 1800
  • Încărcător inclus: da
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: 36 SMD LEDs
  • Temperatura de culoare (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 4.2 V
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de funcționare până la: 2.5 h
  • Timp de încărcare: 4 h
  • Unghiul fasciculului: 75°