• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

LINE LIGHT C+R - Ruční svítilna

Artiklové číslo: 03.5243
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 5 m; 5 m
Třída kabelu H05RN-F; H05RN-F
Příkon 8 W
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 5,2 Ah
Doba provozu 2,5 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 4 h
Typ krytí IP IP65
Typ krytí IK IK07
Světelný tok max. 900 lm
Intenzita osvětlení max. 1 800 lx
Úhel vyzařování max. 75 stupeň
Teplota barvy max. 6 500 K
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Barva Černá; bílá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Materiál hliník; plast
Minimální provozní teplota -10 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Svítivost nastavitelná ne
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
CRI (index vykreslení barev) 80
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.5243
EAN / GTIN 5708997352434
Číslo výrobce 03.5243
L-číslo L01030 51
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

LINE LIGHT C+R - Nová verze našeho pracovního svítidla se světelným tokem zvýšeným o 170 %. LINE LIGHT C+R je extrémně výkonná svítilna. Když potřebujete, jednoduše otočte šňůrou, abyste ji odpojili, a užívejte si výkonného osvětlení až 8 hodin. Velmi štíhlá konstrukce o průměru pouhých 25 mm umožňuje osvětlit i těžko přístupné prostory. Pomocí vestavěného hranolu soustřeďuje svítidlo LINE LIGHT C+R světlo v úhlu 75° a poskytuje tak mimořádně jasné a výkonné osvětlení konkrétní pracovní oblasti. Zabraňte oslnění při práci a nastavte úhel paprsku tak, abyste zajistili optimální osvětlení konkrétní pracovní oblasti. Naše inspekční ruční svítilna LINE LIGHT C+R se zrodila s DUAL SYSTEM - tj. novou inteligentní a inovativní funkcí osvětlení. Svítilna je jak dobíjecí, tak smožností nabíjení 5m gumovým kabelem, který nabízí neomezené možnosti použití a naprostou svobodu při každodenní práci. LINE LIGHT C+R se vyrábí v Dánsku. Sedm výhod modernizovaného svítidla LINE LIGHT C+R: - Vylepšený světelný výkon zvýšený o více než 170 %. - Robustní kontrolní svítilna a svítilna v jednom.- Zvolte mezi dvěma nastaveními světla (50% nebo 100%) pro maximální provozní dobu až 8 hod. - Robustní a vodotěsné, IP65. - Nový magnetický, elektronický spínač. - Ultra tenký design (25 mm) umožňuje práci i na těch nejhůře přístupných místech. // Design LINE LIGHT C+R je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 4 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 5 m 2 x 1mm2 H05RN-F
  • Kapacita baterie: 5200 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 4.2 V
  • Nabíječka je součástí dodávky: ano
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 2.5 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 8 W
  • Světelný tok: 900 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1800
  • Teplota barev (CCT): 6500 K
  • Třída ochrany: IP 65
  • Úhel paprsku: 75°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: 36 SMD LEDs