{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 5 m; 5 m | |
| Classe de câble | H05RN-F; H05RN-F | |
| Puissance absorbée | 8 W | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| Capacité de la batterie | 5,2 Ah | |
| Durée de fonctionnement | 2,5 h | |
| Durée de charge par batterie | 4 h | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Indice de protection IK | IK07 | |
| Flux lumineux max. | 900 lm | |
| Intensité lumineuse max. | 1 800 lx | |
| Angle de départ max. | 75 degré | |
| Température de couleur max. | 6 500 K | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | noir; blanc | |
| Indice de protection / Classe de protection | indice de protection IK; Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes de travail | |
| Matériau | aluminium; plastique | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 40 °C | |
| Luminosité réglable | non | |
| Angle de départ réglable | non | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc froid | |
| CRI (indice de rendu des couleurs) | 80 | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 03.5243 | |
| EAN / GTIN | 5708997352434 | |
| Réf. fabricant | 03.5243 | |
| Article hors catalogue | L01030 51 | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |