Descriere:
Lampa multifuncțională cu LED-uri pentru orice lucrare de detaliu
UNIMATCH este partenerul esențial pentru profesioniștii care caută o soluție de iluminat universală.
Cu designul său ingenios, UNIMATCH se îmbină perfect cu o lampă frontală și o lanternă practică, oferind versatilitate și confort într-un singur instrument eficient.
Aceasta are proprietăți excelente de redare a culorilor CRI+ pentru potrivirea culorilor și oferă până la 150 de lumeni în două niveluri, 50% și 100%.
În plus față de lumina principală, are un reflector care furnizează 75 de lumeni.
O caracteristică unică a UNIMATCH este funcția CCT continuă, care vă permite să găsiți manual exact temperatura de culoare potrivită pentru sarcina de îndeplinit.
Reglați temperatura de culoare în intervalul de la 2500K la 6500K prin rotirea butonului rotativ roșu de pe partea laterală a lămpii.
Lumină de lucru multifuncțională și compactă
Cu marginile sale moi, rotunjite și designul delicat, lanterna este atât modernă, cât și funcțională. La aceasta se adaugă carcasa sa super-ușoară de doar 50 g, care oferă un confort maxim în timpul utilizării.
În plus, UNIMATCH are un magnet încorporat și o clemă de buzunar pentru a face ca lanterna de lucru să fie ușor de transportat.
Flexibilitatea remarcabilă a UNIMATCH o face un instrument neprețuit pentru lucrări detaliate.
Convertiți-o într-o lampă frontală cu mâini libere prin simpla atașare la banda de cap.
Rotați lampa la 360° pentru a găsi unghiul perfect de iluminare.
Ajustați-o la șapcă cu ajutorul suportului inclus pentru un plus de confort. În plus, UNIMATCH poate fi folosit ca lanternă pentru a detecta zgârieturi, găuri și vârtejuri.
De ce ar trebui să alegeți UNIMATCH
Lampă frontală cu LED reîncărcabilă și lanternă într-unul singur.
Funcționalitate CCT infinit variabilă: Temperatura de culoare reglabilă (de la 2500K la 6500K) prin rotirea butonului roșu de pe partea laterală a lămpii.
Emite până la 150 de lumeni în două niveluri, 50% și 100%.
Se atașează la un capac cu ajutorul suportului de montare inclus.
Compact și super ușor.
Soluții de iluminat pentru industria vopsitoriei
Soluțiile de iluminat pentru industria vopsitoriei sunt cele mai cuprinzătoare și mai sofisticate de acest tip din lume și sunt potrivite pentru potrivirea culorilor, detaliere și lucrări generale de vopsire și pot fi utilizate oriunde trebuie inspectată o suprafață vopsită.
CRI+ pentru o potrivire precisă a culorilor
În soluțiile noastre de iluminat pentru industria vopsitoriei, folosim termenul CRI+, care este definit ca fiind media tuturor celor 15 valori R.
Aceasta este singura definiție corectă a valorii CRI care poate fi folosită pentru o recunoaștere precisă și fiabilă a culorilor.