UNIMATCH Taschenlampe

Artikel-Nr.: 03.5659
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
Artikelnummer 03.5659
EAN / GTIN 5708997356593
Herstellernummer 03.5659
L-Nummer L01030 153
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die multifunktionale LED-Lampe für jede Detailarbeit
UNIMATCH ist der unverzichtbare Begleiter für Profis, die nach einer universellen Beleuchtungslösung suchen.
Mit ihrem ausgeklügelten Design geht UNIMATCH nahtlos in eine Stirnlampe und eine praktische Stiftlampe über und bietet Vielseitigkeit und Komfort in einem effizienten Werkzeug.
Sie verfügt über hervorragende CRI+-Farbwiedergabeeigenschaften zur Farbanpassung und liefert bis zu 150 Lumen in zwei Stufen, 50% und 100%.
Zusätzlich zum Hauptlicht verfügt sie über einen Spot, der 75 Lumen liefert.
Ein einzigartiges Merkmal der UNIMATCH ist die stufenlose CCT-Funktion, mit der Sie manuell genau die richtige Farbtemperatur für die jeweilige Aufgabe finden können.

Stellen Sie die Farbtemperatur im Bereich von 2500K bis 6500K ein, indem Sie den roten Drehknopf an der Seite der Lampe drehen.

Multifunktionale und kompakte Arbeitsleuchte
Mit ihren weichen, abgerundeten Kanten und dem filigranen Design ist die Stirnlampe modern und funktional zugleich. Hinzu kommt ihr superleichtes Gehäuse von nur 50 g, das maximalen Komfort bei der Benutzung bietet.

Darüber hinaus verfügt UNIMATCH über einen eingebauten Magneten und einen Taschenclip, um die Arbeitsleuchte einfach zu transportieren.

Die bemerkenswerte Flexibilität von UNIMATCH macht sie zu einem unschätzbaren Werkzeug für Detailarbeiten.

Verwandeln Sie sie in eine freihändige Stirnlampe, indem Sie sie einfach am Stirnband befestigen.

Drehen Sie die Lampe um 360°, um den perfekten Beleuchtungswinkel zu finden.

Befestigen Sie sie mit der mitgelieferten Halterung an Ihrer Mütze, um den Komfort zu erhöhen. Außerdem kann UNIMATCH als Stiftlampe verwendet werden, um Kratzer, Löcher und Wirbel zu erkennen.

Warum Sie UNIMATCH wählen sollten
Wiederaufladbare LED-Stirnlampe und Stiftlampe in einem.
Stufenlose CCT-Funktionalität: Einstellbare Farbtemperatur (2500K bis 6500K) durch Drehen des roten Reglers an der Seite der Lampe.
Liefert bis zu 150 Lumen in zwei Stufen, 50% und 100%.
Mit der mitgelieferten Montagevorrichtung an einer Kappe befestigen.
Kompakt und superleicht.

Beleuchtungslösungen für die Malereibranche
Die Beleuchtungslösungen für die Lackierindustrie sind die umfangreichsten und ausgeklügeltsten ihrer Art weltweit und eignen sich für die Farbanpassung, für Detailarbeiten und allgemeine Lackierarbeiten und können überall dort eingesetzt werden, wo eine lackierte Oberfläche inspiziert werden muss.

CRI+ für genaue Farbabstimmung
Bei unseren Beleuchtungslösungen für die Lackierindustrie verwenden wir den Begriff CRI+, der als Durchschnitt aller 15 R-Werte definiert ist.
Dies ist die einzige korrekte Definition des CRI-Wertes, die für eine genaue und zuverlässige Farberkennung verwendet werden kann.

Merkmal:

  • Kabel: 1 m USB to USB Type-C
  • Ladespannung DC: 5
  • Maximale Leistungsaufnahme: 1.9
  • Einstellbare Lichtleistung Main: 2 step
  • Strahlwinkel Haupt: 115°
  • CCT Haupt: 6500
  • CRI Haupt: Ra > 95
  • Lichtstrom Min Main: 75
  • Lichtstrom Max Main: 150
  • Lichtstrom Max. sekundär: 75
  • Aufprallschutz: IK07
  • Schutz gegen Eindringen: IP65
  • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
  • Einstellbare CCT Haupt: CCT Stepless