UNIMATCH Torches

Réf.: 03.5659
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 03.5659
EAN / GTIN 5708997356593
Réf. fabricant 03.5659
Article hors catalogue L01030 153
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

LA LAMPE FRONTALE LED MULTIFONCTIONNELLE POUR TOUS LES TRAVAUX D'ESTHÉTIQUE
UNIMATCH est le compagnon indispensable des professionnels à la recherche d'une solution d'éclairage universelle.
Grâce à son design ingénieux, UNIMATCH passe sans problème d'une lampe frontale à une lampe stylo pratique, offrant polyvalence et commodité en un seul outil efficace.
Elle présente d'excellentes propriétés de rendu des couleurs CRI+ et fournit jusqu'à 150 lumens en deux étapes, 50 % et 100 %.
En plus de la lumière principale, elle est également conçue avec un projecteur qui fournit 75 lumens.
Une caractéristique unique de l'UNIMATCH est la fonctionnalité CCT en continu, qui vous permet de trouver manuellement la bonne température de couleur pour la tâche à accomplir.

Réglez la température de couleur entre 2500K et 6500K en tournant la molette rouge située sur le côté de la lampe.

Lampe de travail multifonctionnelle et compacte
Avec ses bords arrondis et son design délicat, la lampe frontale est à la fois moderne et fonctionnelle, renforcée par son corps ultra-léger de seulement 50 g qui offre un confort d'utilisation maximal.

De plus, l'UNIMATCH est dotée d'un aimant intégré et d'un clip de poche qui permettent de transporter la lampe de travail en toute simplicité.

La flexibilité remarquable de l'UNIMATCH en fait un outil inestimable pour les travaux d'esthétique.

Transformez-la en lampe frontale mains libres en la fixant facilement sur le bandeau.

Faites pivoter la lampe à 360° pour trouver l'angle d'éclairage parfait.

Fixez-la à votre casquette à l'aide du dispositif de montage inclus pour plus de commodité. En outre, l'UNIMATCH peut être utilisé comme lampe stylo pour détecter les rayures, les trous d'épingle et les marques de tourbillon.

Pourquoi choisir UNIMATCH ?
Lampe frontale LED rechargeable et lampe-stylo en un.
Fonctionnalité CCT progressive : température de couleur réglable (2500K à 6500K) en tournant la molette rouge sur le côté de la lampe.
Fournit jusqu'à 150 lumens en deux étapes, 50 % et 100 %.
Fixez-la à un capuchon à l'aide du dispositif de montage fourni.
Compacte et très légère.

Solutions d'éclairage pour l'industrie de la peinture
Les solutions d'éclairage pour l'industrie de la peinture, qui sont les plus complètes et les plus sophistiquées de leur catégorie dans le monde, sont conçues pour la mise en correspondance des couleurs, les détails et les travaux de peinture en général et sont utilisables partout où une surface peinte doit être inspectée.

CRI+ pour une correspondance précise des couleurs
Nos solutions d'éclairage pour l'industrie de la peinture utilisent le terme CRI+, défini comme la moyenne des 15 valeurs R. C'est la seule définition correcte de l'indice CRI+.
C'est la seule définition correcte de la valeur CRI à utiliser pour une reconnaissance précise et fiable des couleurs.

Caractéristique(s):

  • Câble: 1 m USB to USB Type-C
  • Tension de charge DC: 5
  • Consommation électrique maximale: 1.9
  • Sortie lumineuse réglable Principale: 2 step
  • Angle du faisceau Principal: 115°
  • CCT Principal: 6500
  • CRI Principal: Ra > 95
  • Flux lumineux Min Main: 75
  • Flux lumineux Max Main: 150
  • Flux lumineux max. secondaire: 75
  • Protection contre les chocs: IK07
  • Protection contre les infiltrations: IP65
  • Température de fonctionnement: -10 °C to +40 °C
  • CCT réglable Principal: CCT Stepless

Téléchargements et documents

Produits adaptés