Pompă submersibilă pentru apă limpede TP 12000 SI

Cod articol: 0251200009
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0251200009
EAN / GTIN 4003665401553
Număr producător 0251200009
L-Număr L01750 1420

Descriere

Descriere:

  • Pentru pomparea, golirea și circulația apei limpezi din containere, bazine de apă sau pivnițe inundate
  • Pentru irigarea grădinii din rezervoarele de apă
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Aspirație plană până la un nivel rezidual al apei de 2-3 mm
  • Interuptor de flotor integrat pentru funcționare automată
  • Alertă antiretur integrată și aerisire automată
  • Facil de utilizat în puțuri mai înguste de până la 25 x 25 cm
  • Conectare universală

    Conţinut
  • Multi-adaptor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 230 x 190 x 320 mm
  • Număr de rotoare: 1
  • Racord de presiune: 1 1/4″ filet exterior
  • Greutate: 5.1 kg
  • Lungimea cablului: 10 m
  • Max. Presiune: 0.9 bar
  • Max. Adâncimea de imersie: 7 m
  • Max. Înălțimea de livrare: 9 m
  • Max. Debit: 11700 l/h
  • Max. Dimensiunea granulelor până la: 5 mm
  • Putere nominală de intrare: 600 W
  • Carcasa pompei: Plastic
  • Clasa de protecție IP: IP 68