TP 12000 SI Schoonwaterdompelpomp

Artikelnummer: 0251200009
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
Artikelnummer 0251200009
EAN/GTIN 4003665401553
Nummer fabrikant 0251200009
L-nummer L01750 1420

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs,waterbakken of overstroomde kelders
  • Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Vlakafzuigend tot een restwaterpeil van 2-3 mm
  • Geïntegreerde vlotterschakelaar voor automatische werking
  • Geïntegreerde terugslagklep en automatische ontluchting
  • Probleemloos gebruik in nauwere schachten tot 25 x 25 cm
  • Universele aansluiting

    Met:
  • Multi-adapters

Kenmerk:

  • Afmetingen: 230 x 190 x 320 mm
  • Aantal loopwielen: 1
  • Drukaansluiting: 1 1/4″ buitendraad
  • Gewicht: 5.1 kg
  • Kabellengte: 10 m
  • Max. druk: 0.9 bar
  • Max. dompeldiepte: 7 m
  • Max. opvoerhoogte: 9 m
  • Max. opvoercapaciteit: 11700 l/h
  • Max. korrelmaat tot: 5 mm
  • Opgenomen vermogen: 600 W
  • Pompbehuizing: Kunststof
  • Beschermingsklasse IP: IP 68