• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TP 12000 SI Bomba sumergible para agua limpia

Número de artículo: 0251200009
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
Número de artículo 0251200009
EAN / GTIN 4003665401553
Número del fabricante 0251200009
Número L L01750 1420

Descripción

Descripción:

  • Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular el agua limpia en depósitos, albercas o sótanos inundados
  • Para el riego de jardines desde depósitos de agua
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • De aspiración plana hasta un nivel de agua residual de 2-3 mm
  • Interruptor flotante integrado para modo automático
  • Válvula de retención integrada y purga de aire automática
  • Uso sin problemas en pozos estrechos de hasta 25 x 25 cm
  • Conexión universal

    Suministro estándar
  • Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios

Característica:

  • Dimensiones: 230 x 190 x 320 mm
  • Número de rodetes: 1
  • Toma de presión: 1 1/4″ Rosca exterior
  • Peso: 5.1 kg
  • Longitud del cable: 10 m
  • Presión máx.: 0.9 bar
  • Máx. profund. inmersión: 7 m
  • Máx. altura de empuje: 9 m
  • Caudal máximo: 11700 l/h
  • Tamaño máx. del grano hasta: 5 mm
  • Potencia nominal absorbida: 600 W
  • Carcasa de bomba: Plástico
  • Clase de protección IP: IP 68