Ciocan moale cu mâner din lemn Hickory, cap de impact rotund 50, 385 mm

Cod articol.: 02097
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul suprafeței de impact 50 mm
Duritate mediu dur
Forma suprafeței de impact rotund
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben
Lungimea totală 385 mm
Lungimea capului 135 mm
Carcase ja
Utilizare ciocan cu cap moale 1
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 02097
EAN / GTIN 4010995020972
Număr producător 02097
L-Număr L60090 53
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde cerințelor dumneavoastră: cap galben / duritate medie: de exemplu, pentru construcția de scule și mașini, reparații auto, lucrări de tablă și asamblare
  • Vă simplifică munca: Lucru mai ușor și efect de impact optim cu un efort redus
  • Vă protejează sănătatea: ciocănitul fără recul reduce la minimum presiunea asupra articulațiilor, tendoanelor și mușchilor
  • Vă reduce costurile: Stilul ergonomic din lemn de nuc și capetele de ciocan ergonomice, fiecare fiind disponibil separat ca piese de schimb

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametrul capului de impact (mm): 50
  • Lungime totală (mm): 385 mm
  • Înălțimea capului ciocanului (mm): 135 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr