Mehko kladivo z lesenim ročajem Hickory, okrogla udarna glava 50, 385 mm

Št. art.: 02097
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Premer udarne površine 50 mm
Trdota srednje trdo
Oblika udarne površine okroglo
Potrdilo o kakovosti Geprüfte Sicherheit
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rumena
Skupna dolžina 385 mm
Dolžina glave 135 mm
Ohišja da
Vložek za mehka kladiva 1
Material, roč. Hikorijev les
Vrsta izdelka mehka kladiva
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02097
EAN/GTIN 4010995020972
Številka proizvajalca 02097
L-število L60090 53
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Ustreza vašim zahtevam: rumena glava / srednje trda: npr
  • za izdelavo orodij in strojev, popravilo avtomobilov, obdelavo pločevine in montažo
  • Poenostavitev dela: lažje delo in optimalen učinek z manjšim naporom
  • Varuje vaše zdravje: pri udarjanju s kladivom brez odmika je obremenitev sklepov, kit in mišic čim manjša
  • Zmanjšajte stroške: Ergonomski stil iz lesa hikorija in glave kladiva so na voljo ločeno kot rezervni deli

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Udarna glava premer (mm): 50
  • delovna dolžina (mm): 385 mm
  • Višina glave kladiva (mm): 135 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne