Palička bez zpětného rázu s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec 50, 385 mm

Artiklové číslo: 02097
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr plochy nárazu 50 mm
Tvrdost středně tvrdý
Tvar plochy nárazu kulatá
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva žlutá
Celková délka 385 mm
Délka hlavy 135 mm
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02097
EAN / GTIN 4010995020972
Číslo výrobce 02097
L-číslo L60090 53
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce
  • Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce
  • Usnadní vám práci.: Snadnější práce a optimální účinek údksu při nižší vynaložené síle
  • Šetří zdraví: Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů
  • Sníží vaše náklady: ksgonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly
  • Použití: Ideální pro dávkované rány v určené poloze, např. pro obrobky ve strojním svěráku nebo při montáži
  • Středně tvrdé pracovní konce kladiva vynikající pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel a montážní práce

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 50
  • Celková délka (mm): 385 mm
  • Výška pracovního konce kladiva (mm): 135 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne