{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SOFT-SLIDE | |
| Denominación del fabricante | Taschenmessschieber SOFT-SLIDE | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Material endurecido | no | |
| Margen de error | 0,05 mm | |
| Lectura | 0,05 mm | |
| Lectura pulgadas | 0,0078 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Longitud del pico | 40 mm | |
| Puntas de medición | sí | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma angular | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción | |
| Guía | Guía elevada | |
| Tabla de roscas | Tabla de pie de rey | |
| Metrología | Analógico/a | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Graduación nonio mm/pulgadas | sí | |
| Modelo piezas de lectura | Con cromado mate | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller |
| Número de artículo | 0197501 | |
| EAN / GTIN | 4029713025199 | |
| Número del fabricante | 0197501 | |
| Número L | L40510 102830 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |