{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | SOFT-SLIDE | |
| Référence fabricant | Taschenmessschieber SOFT-SLIDE | |
| Emballage | sacoche | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | non | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Lecture pouces | 0,0078 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Longueur de bec | 40 mm | |
| Pointes de mesure | oui | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | aspect anguleux | |
| Blocage | vis de blocage | |
| Guidage | glissière surélevée | |
| Tableau de filetage | tableau des pieds à coulisse | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Lecture commutable | oui | |
| Graduation vernier mm/pouces | oui | |
| Exécution pièces de lecture | chromage mat | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier |
| Référence article | 0197501 | |
| EAN / GTIN | 4029713025199 | |
| Réf. fabricant | 0197501 | |
| Article hors catalogue | L40510 102830 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |