Tije conice cu con Jacobs – mandrină conică, MK 4, Prindere J3

Cod articol.: 014991
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 014991
EAN / GTIN 4019208001845
Număr producător 014991
L-Număr L30250 28
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Legătura dintre arborele mașinii și capul de prindere a sculei (de ex. mandrină)
  • Jacobs - Con de mandrină DIN 238

Mai multe informații:

  • Tije conde cu con de mandrină Jacobs, MK 4, prindere J3, complet călit și rectificat

Caracteristică:

  • Suport: J3
  • Greutate: 475g
  • Diametru mic: 19 mm
  • Lungimea conului mandrinei: 31 mm
  • Lungime: 161 mm
  • Lungimea conului Morse: 117,5 mm
  • Con Morse: 4
  • Dimensiunea de deschidere a conului mandrinei: 20.599 mm
  • Dimensiunea de deschidere a conului Morse: 31.267 mm