Mandrins coniques avec cône Jacobs, MK 4, Porte-outils J3

Réf.: 014991
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 014991
EAN / GTIN 4019208001845
Réf. fabricant 014991
Article hors catalogue L30250 28
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Liaison entre la broche de la machine et la tête de serrage de l’outil (par exemple, un mandrin de perçage)
  • Jacobs - Cône de mandrin DIN 238

Plus d’informations:

  • Mandrins coniques avec cône Jacobs, CM 4, logement J3, entièrement trempés et rectifiés

Caractéristique(s):

  • porte-outils: J3
  • Poids: 475 g
  • Petit diamètre: 19 mm
  • Longueur du cône du mandrin: 31 mm
  • Longueur: 161 mm
  • Longueur du cône morse: 117,5 mm
  • Cône morse: 4
  • Cote d’ouverture du cône du mandrin: 20 599 mm
  • Dimension d’ouverture du cône morse: 31 267 mm