• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kuželové trny s kuželem Jacobs – Upínací kužel, MK 4, Upínání J3

Artiklové číslo: 014991

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 014991
EAN / GTIN 4019208001845
Číslo výrobce 014991
L-číslo L30250 28
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Spojení mezi vřetenem stroje a upínací hlavou nástroje (např. upínací pouzdro)
  • Jacobs – kužel sklíčidla DIN 238

Další informace:

  • Kuželové trny s kuželem Jacobs, MK 4, upínací otvor J3, celokalené a broušené

Charakteristika:

  • Upínač: J3
  • Hmotnost: 475g
  • Malý průměr: 19 mm
  • Délka kužele sklíčidla: 31 mm
  • Délka: 161 mm
  • Délka morseovského kužele: 117,5 mm
  • Morse kužel: 4
  • Rozměr otvoru kužele sklíčidla: 20 599 mm
  • Rozměr otvoru Morseova kužele: 31 267 mm