Şubler Vernier pentru măsurarea canelurilor, 26 ÷ 200 mm, 0,02, mm

Cod articol.: 00510383
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Citire 0,02 mm
Domeniu de măsurare min. 26 mm
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Lungimea ciocului L 60 mm
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Digital
Standard normă de fabricație
Tip produs Şubler în execuţie specială
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 00510383
EAN / GTIN 7630041105650
Număr producător 00510383
L-Număr L41140 486

Descriere

Execuţie:

Erorile maxime admise:
L = lungimea fălcilor în mm
Pentru rezoluția 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 3
Dimensiunea B [mm]: 7
Dimensiunea C [mm]: 60
Dimensiunea a [mm]: 16
Dimensiunea b [mm]: 3

Descriere:

Şubler de adâncime cu Vernier și placă de oprire fixă, 26-200 mm, 0,02, mm

Caracteristică:

  • Material: Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 26 ÷ 200
  • Rezoluție [mm]: 0,02

Standard:

Standard de fabrică

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate