Schuifmaat voor groefmeting, 26 ÷ 200 mm, 0,02, mm

Artikelnummer: 00510383
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00510383
EAN/GTIN 7630041105650
Nummer fabrikant 00510383
L-nummer L41140 486

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte van de bekken in mm
Voor resolutie 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Afmeting A [mm]: 3
Dimensie B [mm]: 7
Dimensie C [mm]: 60
Dimensie a [mm]: 16
Dimensie b [mm]: 3

Omschrijving:

Diepteschuifmaat met nonius en vaste aanslagplaat, 26-200 mm, 0,02 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 26 ÷ 200
  • Resolutie [mm]: 0,02

Norm:

Standaard fabriek

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring