• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber für Rillenmessung, 26 ÷ 200 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: 00510383
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Ablesung 0,02 mm
Messbereich min. 26 mm
Messbereich max. 200 mm
Schnabellänge L 60 mm
Feststellung Feststellschraube
Messtechnik digital
Norm Werksnorm
Produktart Messschieber Sonderausführung
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00510383
EAN / GTIN 7630041105650
Herstellernummer 00510383
L-Nummer L41140 486

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge der Backen in mm
Für Auflösung 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Maß A [mm]: 3
Dimension B [mm]: 7
Dimension C [mm]: 60
Dimension a [mm]: 16
Maß b [mm]: 3

Beschreibung:

Tiefenmessschieber mit Nonius und fester Anschlagplatte, 26-200 mm, 0,02, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 26 ÷ 200
  • Auflösung [mm]: 0,02

Norm:

Werksnorm

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung