GARANT UNI LINE

GARANT Panouri perforate şi sisteme de disponibilizare - modulare, funcţionale şi robuste

Implementare modulară şi versatilă cu seria GARANT Uni Line

Sistemul de depozitare GARANT UNI Line este un sistem de panouri perforate configurabile individual. Acesta poate fi utilizat în mod universal și sprijină, de exemplu, implementarea metodei 5S sau furnizarea de materiale de prim ajutor, materiale de curățare, unelte și informații. De asemenea, vă stă la dispoziţie şi varianta complet echipată, de exemplu, FIRST AID Wall .

Seria GARANT UNI LINE este disponibilă în versiuni staționare și mobile (deplasabile) și poate fi extinsă cu o gamă largă de accesorii. Compatibilitatea cu sistemul Easyfix deschide o gamă largă de opțiuni. În plus, modulele pot fi echipate individual cu panouri de etichetare și accesorii în diverse culori, precum și cu accesorii extinse, cum ar fi pictograme autoadezive, rafturi, uși cu balamale și module de sertare – în funcție de cerințe și de aplicație.

Toate produsele din serie sunt fabricate din tablă de oțel robustă și acoperite cu pulbere în culorile gri-argintiu și antracit.

GARANT Uni Line este disponibil în 4 versiuni de bază:

UNI Panel

Uni Panel

Coloană subțire cu panou perforat și panouri de marcaj pe ambele părți.

To the products
UNI Wall

UNI Wall

Coloană foarte robustă cu pereți dubli, perfectă pentru a fi instalată într-un rând sau ca separator de cameră.

To the products
UNI Tower

UNI Tower

Multe variante diferite pentru aplicații individuale. Panouri perforate pe toate laturile – compatibilitate perfectă cu sistemul Easyfix.

To the products
UNI Z-Tower

UNI Z-Tower

Un turn semi-înalt cu acoperiș de bambus, cu sau fără panou lateral. Cu multe accesorii opționale.

To the products

Articole remarcabile ale seriei UNI Line

  • Rastru panou perforat 9 x 9 mm, complet compatibil cu cârlige şi suporturi Easyfix precum şi cu accesorii aferente panoului perforat.
  • Staţionar şi mobil.
  • Numeroase opţiuni de extensie: Pictogramă pentru marcaj.
  • UNI Wall: Cu pereţi dubli, deci extrem de stabil.
  • UNI Tower: Rastru panou perforat de jur-împrejur, formă U şi H, formă H asimetrică pentru diverse utilizări.

Vedeți în materialul video cât de versatil și funcțional poate fi utilizată varianta UNI Tower.

Noul modul: UNI Z-Tower

Este disponibil în formă de bază U și poate fi utilizat atât în regim mobil, cât și în regim staționar. Oferă numeroase aplicații posibile datorită numeroaselor sale accesorii, cum ar fi o ușă, un modul de sertare, un panou de marcare etc.

Punct de informare

Stație de coafor

Bar pentru cafea

Stație de optică

Bar pentru sucuri

GARANT Panouri perforate

Panourile perforate de la GARANT, din oţel, practice şi robuste sunt concepute pentru prinderea simplă şi individuală a cutiilor de plastic, a cutiilor deschise de depozitare, a modulelor pentru dosare, a accesoriilor de panou, a cârligelor şi a suporturilor Easyfix.

Sculele, consumabilele şi informaţiile pot fi combinate rapid şi flexibil şi ordonante sinoptic în spaţiile cele mai restrânse.

Boardurile GARANT sunt fabricate din tablă de oţel prelucrată de înaltă calitate, cu strat de acoperire din pulbere argintie şi au o structură foarte stabilă datorită contrafişelor transversale. Găurile pătrate 9 x 9 mm la intervale de 37 mm permit o echipare simplă şi cu posibilitate de universală de combinare cu cârligele şi suporturile Easyfix pentru panouri perforate şi cu alte accesorii pentru panouri perforate.

În funcţie de cerinţele personale, boardurile GARANT se pot împărţi cu ajutorul autocolantelor astfel încât să aibă spaţiu pentru diverse sortimente. Montajul la perete al panourilor perforate este posibil atât vertical, cât şi orizontal. Accesoriile de montaj corespunzătoare sunt incluse.

Cel mai mic board GARANT (S) este aproape pătrat 50 x 51,8 cm, boardul GARANT (M) este de 50 x 77,7 cm, boardul GARANT (L) este de 50 x 155,4 cm.

Cumpăraţi acum online: board GARANT (Cod art. 955320)

Gama practică de adezivi este cuprinsă în pachetul de livrare. Astfel, boardurile GARANT pot să fie etichetate conform cerinţelor individuale. Un panou perforat mărimea L se divide cu benzi de separare portocalii pentru diverse utilizări/sortimente.

Se potriveşte la: GARANT Game de boarduri

Boardurile panourilor perforate GARANT pot fi echipate în diverse feluri şi în mod personalizat pentru organizare, pentru curăţenie sau pentru plasarea echipamentului de protecţie personală. Cu gama de boarduri GARANT, obţineţi cârlige şi suporturi pentru boarduri, care se potrivesc perfect.

Gamă Organising Board (O1)

Astfel, organizarea şi claritatea pot fi obţinute şi pe suprafeţe mici. Gama de boarduri de organizare constă din: 2 magneţi, 3 casete pentru documente format A4, 1 poliţă pentru scris, 1 cutie din plastic pentru pixuri/foarfece/altele similare, 1 clemă pentru scule dublă pentru marker sau altele similare şi 1 cârlig simplu. GARANT Board Cod 962902_S şi exemplu de echipament care nu este conţinut în pachetul de livrare.

Set Cleaning Board (C1)

Ideal pentru tot necesarul la curăţenie, ceea ce asigură o depozitare cu aranjare clară, într-un spaţiu mic şi cu accesibilitate rapidă. Acest set constă din: 2 cutii lungi de plastic pentru substanţe de curăţare / mănuşi de unică folosinţă / lavete de curăţare, 3 cârlige scurte şi unul lung pentru făraş / mătură / găleată precum şi 1 suport pentru rolă de hârtie. GARANT Board Cod 962902_M şi exemplu de echipament care nu este conţinut în pachetul de livrare.

Gamă Safety Board (S1)

Astfel puteţi fi sigur că echipamentul dvs. de siguranţă şi de protecţie personală este întotdeauna disponibil şi protejat. La îndemână trebuie să fie şi o trusă de prim ajutor dotată în funcţie de domeniul în care este folosită. Gama constă din: 1 cutie deschisă pentru depozitare – incl. perete despărţitor, geam, capac şi etichetă pentru inscripţionare –, care asigură păstrarea curată şi ferită de praf, de ex., a măştilor de protecţie respiratorie, 3 cârlige pentru trusa de prim ajutor, pentru protecţie auditivă şi pentru vestă reflectorizantă, câte 1 suport pentru cască şi ochelari de protecţie, 1 cârlig cu clemă pentru o lanternă de buzunar precum şi 1 cutie de plastic pentru mănuşi de siguranţă. GARANT Board Cod 962902_M şi exemplu de echipament care nu este conţinut în pachetul de livrare.

Cum ne puteţi contacta?

Doriți să primiți sfaturi de la experții noștri sau să plasați o comandă?
Așteptăm cu nerăbdare apelul dumneavoastră.

Pentru contact