GARANT GridLine ToolCar şi GARANT GridLine ToolCar XL

Dulapul mobil pentru scule nu este chiar dulap mobil pentru scule. În acest sens, cea mai bună dovadă esteToolCar din noua serie GARANT GridLine. Fie că este vorba despre compartimente laterale, sertare, roți sau alimentarea cu curent, în acest iscusit sistem de organizare se regăsește know-how-ul evoluției continue.

  1. Compartiment lateral: Ușă din tablă cu închidere centrală pentru asigurarea sculelor. Alimentare opțională cu curent, cu priză șuco încorporată, pentru conectarea încărcătoarelor sau a sculelor electrice.
  2. Sertare: Deschidere completă pentru acces optim, opțional cu închidere automată și amortizare. Capacitate portantă de până la 40 kg și pentru articole cu greutate. Siguranţa de deschidere individuală nemanipulabilă împiedică răsturnarea. Mâner de deblocare central integrat în mâner, pentru o deschidere confortabilă. Flexibilitate maximă în compartimentarea sertarului, pentru o exploatare optimă a spațiului. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetat din PVC, ușor de înlocuit și care pot fi rescrise.
  3. Mâner ergonomic de împingere: Construcție stabilă din tablă acoperită, cu mâner Haptoprene din 2 componente, pentru confort maxim în condiții extreme de folosire.
  4. Roţi: Deplasare fiabilă, silenţioasă şi stabilitate. Robust şi rezistent la impact pe interior, cu amortizare la exterior. Pentru cele mai diferite solicitări şi podele.

Dulapuri mobile de scule GARANT GridLine ToolCar XL - Mai mult spaţiu pentru sculele dumneavoastră

Noul GARANT GridLine ToolCar XL este creat pentru condiţii de utilizare grele şi solicitări dure. Cu roţi deosebit de mari cu un diametru de 200 mm, se recomandă şi pentru suprafeţe cu denivelări. Noua adâncime de 600 mm şi o adâncime a sertarului de 20G (500 mm) creează mai mult spaţiu pentru sculele dvs.

Mai mult spaţiu, capacitate portantă mai mare şi gardă la sol mai înaltă – soluţia pentru utilizările mai dificile.

Către GARANT GridLine ToolCar XL

Covoraş GARANT GridLine şi cutii de stocare easyPick pentru piese mici

Rastrul pronunţat împiedică rostogolirea componentelor. Perfect pentru blocarea cutiilor GridLine easyPick de stocare pentru piese mici. Acestea se potrivesc şi în raftul lateral.

Mâner stabil

Mâner din ţeavă de oţel 25 x 25 mm, cu manşon Haptoprene® din două componente.

Dimensiune sertare 20x20 G

Elemente de compartimentare recomandate pentru sertar, cum ar fi bare perforate de separare, inserţii de spumă dură şi cutii easyPick de stocare, găsiţi în Grupa 95.Indicaţie: Pentru sertarele cu înălţimea 200 mm, se recomandă doar barele perforate de separare Cod 95 1520 Ref. 125.

Caracteristici GARANT GridLine ToolCar XL

1. Sertare cu capacitate portantă extrem de mare. Capacitate de încărcare a sertarului, 50 kg. Cărucior mare pentru scule mari şi grele.

2. Gamă cuprinzătoare de accesorii. Compartimentul lateral cu uşă din tablă de oţel, cu închidere centrală, este montat în variantă standard. Mai multe accesorii precum pereţi posteriori perforaţi, rafturi, tăvi cu agăţare şi tăvi pentru medii precum şi blat de lucru din bambus. Accesorii Toolcar precum sertar suplimentar, prelungitor pentru cablu, raft pentru monitor sau poliţă pentru scris, recomandate şi pentru toolCar XL.

3. Sistem de rulare stabil, ridicat. 2 roţi fixe şi 2 roţi de ghidaj sprijinite pe rulmenţi, de calitate superioară, roţi de ghidaj cu elemente de blocare pentru roată şi jantă, diametru mare de 200 mm, ideal pentru suprafeţe denivelate. Protecţia împotriva agăţării firelor împiedică blocarea roţilor.

Fără îndoială că roata este una dintre cele mai bune idei din istoria umanităţii. Mai ales că nu există în natură un exemplu în acest sens. De aceea, roțile noului GARANT GridLine ToolCar sunt inevitabil rezultatul unei evoluții pe parcursul a mai multor ani, în strânsă cooperare cu clienţii şi cu designerii produsului.

În ziua de astăzi, mobilitatea ocupă o poziţie importantă şi chiar în domeniul echipamentelor şi al mobilierului industrial are o importanţă tot mai mare. Deoarece locurile de muncă mobile permit o adaptare individuală rapidă la procesele de lucru. În plus, un aparat de lucru mobil înseamnă şi o planificare mai redusă, deoarece într-un atelier de finisare nu există un spaţiu special destinat pentru acesta – motiv pentru care dulapul mobil are atât de mult succes.

Mobilitatea noului GARANT GridLine ToolCars depinde cu totul de roţile sale. De aceea, noille roţi dispun de caracteristici tehnice excelente în ceea ce priveşte lagărele, proprietăţile de rulare şi capacitatea portantă. Noile suprafețe ale roților sunt recomandate pentru diferite aplicații și diverse suporturi, oferind astfel performanțe optime de rulare pe orice suprafață și aceeași deplasare silențioasă. În plus, roțile au fost mărite pentru a oferi mecanismului de rulare și mai multă stabilitate.

Nu mai putem concepe viața noastră de zi cu zi fără existența roții, în special la automobil. Și în lumea tuningului au un rol estetic de prim-plan. Noul ToolCar de la GARANT îl poți recunoaște de îndată ce-i privești roțile.

To the GARANT Gridline Toolcar

Premii pentru design

GARANT ToolCar, din seria GridLine, este popular şi printre designeri:

În 2018, dulapul mobil pentru scule a cucerit atât juriul premiilor design iF, cât şi pe cel al premiilor Red dot.

Pentru designul său modern, dar robust, la care se adaugă funcţionalitatea ridicată, GARANT ToolCar a primit şi premiul German Design 2019.

Informaţii suplimentare

GARANT GridLine Banc de lucru

Fie că este modular, cu reglare în înălţime electrică sau mobil electric, există modelul potrivit pentru toată lumea.

GARANT GridLine cupboards

O nouă dimensiune în echipamentele şi piesele de mobilier industrial. Dulapurile GARANT GridLine.

Conectați-vă