Descriere:
În comparație cu uneltele de șlefuit ceramice convenționale, uneltele diamantate se caracterizează printr-o durată de viață lungă și un timp de șlefuire extrem de redus. În plus, acestea oferă o mare stabilitate dimensională. Cu această sculă cu lipire de rășină, puteți prelucra în principal carbură și ceramică industrială.
Această sculă cu lipire de rășină sintetică este utilizată în principal pentru prelucrarea carburii și a ceramicii industriale.
Caracteristică:
Specificație: 11D 91 C75 B 52 AL
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 30x10x10
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: diamant
Dimensiunea grăuntelui: 91
Forma: 1A1
Specificație: 10 - 3
Granulație: 91
Dimensiune (D x P x H): 30 x 10 x 10
Vs / max: 50
Greutate brută: 0.029 kg
Greutate netă: 0,016 kg
Potrivire material: Carbură;Ceramică
Greutate netă: 0.016 kg
Potrivire material: Carbură;Ind.ceramică.
Avantaj:
Durată lungă de viață
Performanță crescută de măcinare
Abraziv superabraziv
Material:
Carbură
Ceramică industrială