Disc de rectificat cilindric interior 30x10x10 mm 1A1 11D91C75B52AL

Cod articol.: 319980
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 319980
EAN / GTIN 9003173199800
Număr producător 319980
L-Număr L50140 1156
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

În comparație cu uneltele de rectificat ceramice convenționale, uneltele diamantate se caracterizează prin durata lungă de viață și timpi de rectificare extrem de reduși. De asemenea, acestea vă oferă un grad ridicat de precizie dimensională. Cu această unealtă legată cu rășină, puteți prelucra în principal carburi și ceramică industrială.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1
  • Granulația: 91
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 10 - 3
  • Dimensiuni (D x D x H): 30 x 10 x 10 mm
  • Diametru: 30 mm
  • Concentrație: 10 mm
  • Alezaj: 10 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură, ceramică

Avantaj:

  • Durabilitate îndelungată
  • Performanțe sporite de rectificare
  • Disc abraziv superabraziv

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din carbură și ceramică industrială

Material:

  • Carbură/ceramică

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat interior

Notă:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din carbură și ceramică industrială