Meules cylindriques intérieures diamantées à liant résine synthétique pour le Métal dur et la céramique industrielle

Réf.: 319980
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
Référence article 319980
EAN / GTIN 9003173199800
Réf. fabricant 319980
Article hors catalogue L50140 1156
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • En comparaison avec les outils de rectification en vitrifiée conventionnelle, les outils diamantés se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis.
  • Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle.
  • Cet outil à liant résine est principalement utilisé pour l'usinage de carbure de tungstène et de céramiques industrielles.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Spécification: 10 - 3
  • Dimension: D x T x H = 30 x 10 x 10

Avantage(s):

  • Longue durée de vie
  • Pouvoir de coupe accru
  • Superabrasifs

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en Métal dur et en céramique industrielle.

Matière(s):

  • Carbure de tungstène/Céramique
  • Carbure de tungstène/Céramique

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique intérieure

Remarque(s):

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en Métal dur et en céramique industrielle.