TYROLIT Disc lamelar 125x22,23mm 28A dreaptă ZA80Q BASIC oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol: 34318557
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34318557
EAN / GTIN 9003172321059
Număr producător 34318557
L-Număr L50140 1399

Descriere

Descriere:

Discul cu lamele abrazive BASIC* 2în1 oferă o bună îndepărtare specifică a stocurilor. Datorită unei noi îmbunătățiri, discul de clapetă BASIC* atinge, de asemenea, o durată de viață fără precedent și o creștere cu 30% a performanței. Discul lamelar TYROLIT 2în1 este utilizat pe oțeluri înalt aliate și oțel inoxidabil, precum și pe oțeluri nealiate și slab aliate.
Discul lamelar TYROLIT 2în1 se utilizează pe oțeluri înalt aliate și oțel inoxidabil, precum și pe oțeluri nealiate și slab aliate.

Caracteristică:

Specificație: ZA 80 Q- B
Dimensiune: DxH
Dimensiune: 125x22,23
Clasa E: 21011318
Linia: BASIC
Abraziv: alumină de zirconiu
Mărimea boabelor: 80
Formă: corp drept din fibră de sticlă
Specificație: ZA 80 Q- B
Granulație: 80
Dimensiuni (D x H): 125 x 22,23
Vs / max: 50
Greutate brută: 0,091 kg
Greutate netă: 0,091 kg
Potrivirea materialelor: Oțel inoxidabil;Oțel
Greutate netă: 0,091 kg
Potrivirea materialelor: INOX;2IN1;oțel
Linia de produse: Basic
Design: 2în1

Avantaj:

O bună îndepărtare a stocului specific cu 30% mai multă putere față de predecesorul său
Durată de viață bună

Aplicaţie:

Adecvat pentru aplicații pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil
Granulație 80/120 pentru lucrări fine

Material:

Oțel
Oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

Potrivit pentru aplicații pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

Granulație 40/60 pentru îndepărtarea stocurilor mari
Granulație 80/120 pentru lucrări fine