Lamelový kotouč 125x22.23mm 28A přímý zapuštěný ZA80Q základní ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34318557
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34318557
EAN / GTIN 9003172321059
Číslo výrobce 34318557
L-číslo L50140 1399

Popis

Popis:

Disky ventilátoru Basic 2v1 jsou dokonalou kombinací účinnosti a odolnosti. Ať už pracujete s ocelí nebo nerezovou ocelí, tyto disky zvládnou i ty nejnáročnější úkoly. S našimi brusnými kotouči Basic 2v1 si můžete být jisti, že váš projekt bude dokončen rychle a přesně.

Charakteristika:

  • Tvar: 28A, LAMELLER
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: ZA 80 Q- B.
  • Rozměr (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Dobrá specifická demontáž zásob s o 30% vyšším výkonem ve srovnání s předchůdcem
  • Dobrá životnost
  • Jednoduchá obsluha
  • Formulář 28N: Zaměřte se na udržitelné zdroje - nosná část tohoto ventilátoru disku se skládá ze 35% regenerovaných materiálů

Použití:

  • Vhodné pro aplikace v různých třídách oceli a nerezové oceli

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
  • Velikost zrna 80/120 pro jemné práce

Speciální funkce:
  • Pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Dobrý výkon při odstraňování
  • Dobrá životnost