Flap disc 2IN1 125x22,23 mm 28A straight ZA80Q BASIC steel/inox

Réf.: 34318557
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34318557
EAN / GTIN 9003172321059
Réf. fabricant 34318557
Article hors catalogue L50140 1399

Description

Description:

Les disques à lamelles BASIC 2en1 sont un mélange parfait d'efficacité et de durabilité. Que vous travailliez avec de l'Acier ou de l'Acier inoxydable, ces disques viennent à bout des tâches les plus difficiles. Avec nos Roue à lamelles Basic 2in1, vous pouvez être sûr que votre projet sera réalisé rapidement et avec précision.

Caractéristique(s):

  • Form: 28A FLAP DISC
  • Spécification : ZA 80 Q- B
  • Dimension (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Large choix
  • Bonne longévité
  • Utilisation aisée
  • Forme 28N: Focus sur le développement durable: le support du disque à lamelles est constitué à 35% de matériaux recyclés

Utilisation:

  • Conviennent pour des applications très diverses, aussi bien sur les aciers fortement alliés et l'acier inoxydable que sur les aciers non alliés ou faiblement alliés

Recommandation(s):

  • Grain 40/60 pour enlèvement de matière
  • Grain 80/120 pour la finition