Descriere:
Cu pensulele de filetare PREMIUM de la Tyrolit, puteți elimina eficient zgura și calcarul din zonele greu accesibile. Curățarea suturilor de fileuri în special este posibilă fără probleme. Proiectat pentru utilizare pe oțel inoxidabil, acest instrument de înaltă calitate oferă un design robust pentru lucrări grele. În plus, sârma din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat.
Caracteristică:
- Formă: PERII DE ROȚI DG 90HK
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 3 rânduri
- Dimensiune (L x C x L): 290 x 35 x 135 mm
- Diametru: 290 mm
- Grosime: 35 mm
- Orificiu: 135 mm
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Tunderea în formă de V eliberează zonele deosebit de greu accesibile de zguri și scală
- Construcție robustă pentru lucrări grele
- Echipat cu mâner din lemn de fagure de înaltă calitate
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
- În special pentru curățarea cusăturilor de file
Material:
Oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
În special pentru curățarea sudurilor de colț