Description:
Avec les brosses pour soudures d'angle PREMIUM de Tyrolit, vous débarrassez efficacement les endroits difficiles d'accès des scories et de la calamine. Le nettoyage des soudures d'angle, en particulier, ne pose aucun problème. Développé pour une utilisation sur l'acier inoxydable, cet outil de haute qualité offre une construction robuste pour les travaux lourds. De plus, le fil de haute qualité en acier inoxydable empêche la rouille de la pièce à usiner.
Caractéristique(s):
- Form: 90HK DG KEHLNAHTBÜRSTEN
- Spécification : 3 Row(s)
- Dimension (B x C x L): 290 x 35 x 135 mm
- Diamètre: 290 mm
- Epaisseur: 35 mm
- Alésage: 135 mm
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Les fils de la brosse à soudure d'angle sont en forme de V pour faciliter l’élimination des scories et de la calamine à des emplacements difficiles d’accès
- Construction robuste pour les travaux difficiles
- Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
- Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner
Utilisation:
- Pour l'usinage d'acier inoxydable
- Conviennent particulièrement pour le nettoyage de soudures d’angle