Şurub de tragere special cu filet interior 40

Cod articol: 308740 40
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 40
Caracteristica găurii cu gaură
⌀ gulerului D 25,1 mm
⌀ cap D1 21,1 mm
Lungimea totală L 53 mm
L1 25,1 mm
Filet M M16
Filet interior M16
Adâncimea filetului interior 17 mm
Moment de strângere maxim 50 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 40
Deschiderea cheii 22 mm
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308740 40
EAN / GTIN 4045197151063

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică DIN 69871 / ISO 7388-1.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
Găsiţi în eShop cheile de strângere şi deschiderile de cheie recomandate.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.
Nicio cheie de strângere potrivită nu este disponibilă.