{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL12 | |
L2 | 6,48 mm | |
A | 14 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
moment de rotaţie recomandat | 30 Nm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 220387 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221155160 | |
Număr producător | 81.200.0140.DL12 |