DUO-LOCK ER spyruokliuojančios įvorės, ER 20, DUO-LOCK sąsaja: DL12

Prekės Nr.: 220387 DL12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

DUO-LOCK sąsaja Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 15488-A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 20
Norma ISO 15488-A
DUO-LOCK sąsaja DL12
L2 6,48 mm
A 14 mm
⌀ D2 11,5 mm
rekomenduojamas sukimo momentas 30 Nm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220387 DL12
EAN / GTIN 4034221155160
Gamintojo numeris 81.200.0140.DL12
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Aprašymas

Pastaba:

HAIMER ER spyruokliuojančios įvorės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.