DUO-LOCK ER stezna čahura DL12

Artikl br.: 220387 DL12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 20
Standard ISO 15488-A
DUO-LOCK prihvat DL12
L2 6,48 mm
A 14 mm
⌀ dn 11,5 mm
preporučeni okretni moment 30 Nm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220387 DL12
EAN / GTIN 4034221155160
Broj proizvođača 81.200.0140.DL12

Opis

Napomena:

HAIMER ER stezna čahura nije kompatibilna sa Centro-P i HiRun steznim glavama za ER čahure.