DUO-LOCK ER-spantang DL12

Artikelnummer: 220387 DL12
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 15488-A

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER 20
Norm ISO 15488-A
DUO-LOCK interface DL12
L2 6,48 mm
A 14 mm
⌀ D2 11,5 mm
aanbevolen draaimoment 30 Nm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220387 DL12
EAN/GTIN 4034221155160
Nummer fabrikant 81.200.0140.DL12

Omschrijving

Tip:

HAIMER ER-spantangen zijn niet compatibel met Centro-P en HiRunER-spantanghouder.