Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 3mm

Cod articol: 308946 3
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 3 mm
Suport ER 25
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 429 E
⌀ exterior D 25,7 mm
Lungimea totală L 34 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308946 3
EAN / GTIN 2050001768650
Număr producător 13725010300

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 3mm

Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 3mm

La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
60,98 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
34,63 €
Suport ER 25 ER 25
⌀ exterior D 25,7 mm 26 mm
Lungimea totală L 34 mm 34 mm
⌀ nominal de strângere d 3 mm 3 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături