• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 14mm

Cod articol.: 308946 14
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FAHRION ER-Spannzange mit Abdichtung
Suport ER 25
Diametrul de prindere D1 14 mm
Diametru de prindere min. D1 min 13 mm
Diametru de prindere max. D1 max 14 mm
Diametru exterior D 25,7 mm
Lungime clește de prindere L 34 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Material oțel
Suprafaţă călit; rectificat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 5 µm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308946 14
EAN / GTIN 2050001765260
Număr producător 13725011400
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.