{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| nom. spänn-⌀ d | 3 mm | |
| fäste | ER 25 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
| Typ | 429 E | |
| Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
| totallängd L | 34 mm | |
| Produktslag | Spännhylsa |
| Artikelnummer | 308946 3 | |
| EAN/GTIN | 2050001768650 | |
| Tillverkarens nummer | 13725010300 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |