• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 5mm

Cod articol.: 308946 5
Reducere
63,24 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FAHRION ER-Spannzange mit Abdichtung
Suport ER 25
Diametrul de prindere D1 5 mm
Diametru exterior D 25,7 mm
Lungime clește de prindere L 34 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Suprafaţă călit; rectificat
Concentricitate ≤ 5 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308946 5
EAN / GTIN 2050001768667
Număr producător 13725010500
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară (se utilizează până la 60 bar), este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.