Bucşă elastică ER, ER 20, ⌀ nominal de strângere d: 1mm

Cod articol: 308930 1
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 1 mm
Suport ER 20
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 428 E
⌀ exterior D 21 mm
Lungimea totală L 31,5 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308930 1
EAN / GTIN 4045197151209
Număr producător 308930 1

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Gama ⌀ de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 – 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER, ER 20, ⌀ nominal de strângere d: 1mm

Bucşă elastică ER, ER 20, ⌀ nominal de strângere d: 1mm

La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
22,21 €
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
21,24 €
⌀ exterior D 21 mm 17 mm
Lungimea totală L 31,5 mm 27,5 mm
⌀ nominal de strângere d 1 mm 1 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 428 E 426 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături