• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Bucşă elastică ER, ER 20, ⌀ nominal de strângere d: 12mm

Cod articol.: 308930 12
Reducere
17,88 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con bucșă elastică
Denumirea producătorului ER-Spannzange
Suport ER 20
Diametrul de prindere D1 12 mm
Diametru de prindere min. D1 min 11 mm
Diametru de prindere max. D1 max 12 mm
Diametru exterior D 21 mm
Lungime clește de prindere L 31,5 mm
Standard DIN ISO 15488-B
Suprafaţă călit; lustruit; rectificat
Concentricitate ≤ 10 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308930 12
EAN / GTIN 4045197151315
Număr producător 308930 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Gama ⌀ de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 – 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).